text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M52

Numero articolo 9E265785
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 250
Diametro dell'albero (mm) 40
Lunghezza di taglio (mm) 50
Filettatura a passo (mm) 5
Dimensione della filettatura 52

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 250
Diametro dell'albero (mm) 40
Lunghezza di taglio (mm) 50
Filettatura a passo (mm) 5
Dimensione della filettatura 52
Numero di lame di taglio 5
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 32
Filettatura sinistrorsa No
marca Dormer
Weight per piece (g) 2218
Codice merceologico
Model EX00
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9E265785
EAN 7320760136911
UBB 500635722050
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  EX00M52
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.