text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E545 ISO 529 N/A HSS Vaporised No.2


Numero articolo 3Z520035
Filettatura a passo (mm)
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 12
Lunghezza totale (mm) 58
Diametro dell'albero (mm) 5
Lunghezza di taglio (mm) 12
Dimensione della filettatura 2
Confezionato per 1

Specifiche

Filettatura a passo (mm) 0.81
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 12
Lunghezza totale (mm) 58
Diametro dell'albero (mm) 5
Lunghezza di taglio (mm) 12
Dimensione della filettatura 2
Numero di lame di taglio 3
Chiave quadrata (mm) 4
marca Dormer
Weight per piece (g) 10
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 3Z520035
EAN 7320760203941
UBB 500631691507
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E545BA2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.