text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E422 DIN 371 N/A HSSE TiN M5x0.80mm

Numero articolo 8W786846
Filettatura a passo (mm)
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 17
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di taglio (mm) 13

Specifiche

Filettatura a passo (mm) 0.8
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 17
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di taglio (mm) 13
Dimensione della filettatura 5
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 4.9
Filettatura sinistrorsa No
marca Dormer
Weight per piece (g) 14.4
Codice merceologico
Model E422
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8W786846
EAN 7320760092958
UBB 500631654224
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E422M5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.