text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E303 DIN 357 N/A HSSE Blanc M3x0.50mm NO3

Numero articolo 3U943913
Filettatura a passo (mm)
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 2.2
Lunghezza di taglio (mm) 22
Numero di lame di taglio 3

Specifiche

Filettatura a passo (mm) 0.5
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 2.2
Lunghezza di taglio (mm) 22
Numero di lame di taglio 3
Chiave quadrata (mm) 2.1
marca Dormer

Numeri di articolo

Numero articolo 3U943913
EAN 7320760090367
UBB 500572439460
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E303M3NO3
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.