text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E293 DIN 2174 N/A HSSE TiN M4x0.70mm


Numero articolo 6I508086
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 12
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Lunghezza di taglio (mm) 12
Filettatura a passo (mm) 0.7
Numero di lame di taglio 5
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 12
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Lunghezza di taglio (mm) 12
Filettatura a passo (mm) 0.7
Numero di lame di taglio 5
Chiave quadrata (mm) 3.4
marca Dormer
Weight per piece (g) 9.1
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 6I508086
EAN 7320760663745
UBB 500631641288
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E293M4
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.