text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E291 DIN 2174 N/A HSSE TiN M2

Numero articolo 6Q213702
Filettatura a passo (mm)
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 6
Lunghezza della filettatura (mm) 6
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Lunghezza di taglio (mm) 6

Specifiche

Filettatura a passo (mm) 0.4
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 6
Lunghezza della filettatura (mm) 6
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Lunghezza di taglio (mm) 6
Dimensione della filettatura 2
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi SÌ
Adatto per acciaio inox No
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 2.1
Filettatura sinistrorsa No
marca Dormer
Model E291
Type 6498028; 86016009

Numeri di articolo

Numero articolo 6Q213702
EAN 7320760670927
UBB 500631592846
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E291M2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.