text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E266 DIN 376 N/A HSSE Blanc M24x3.00mm

Numero articolo 0Q644397
Filettatura a passo (mm)
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 38
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 18
Lunghezza di taglio (mm) 38
Dimensione della filettatura 24

Specifiche

Filettatura a passo (mm) 3
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 38
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 18
Lunghezza di taglio (mm) 38
Dimensione della filettatura 24
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 14.5
Filettatura sinistrorsa No
marca Dormer
Model E266
Type 5975172; 86015896

Numeri di articolo

Numero articolo 0Q644397
EAN 7320760088449
UBB 500631613485
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E266M24
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.