Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
3Z414352
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
Dormer Machine tap E266 DIN 376 N/A HSSE Blanc M20x2.50mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3Z414352
Filettatura a passo (mm)
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
140
Diametro dell'albero (mm)
16
Lunghezza di taglio (mm)
30
Dimensione della filettatura
20
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Filettatura a passo (mm)
2.5
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
140
Diametro dell'albero (mm)
16
Lunghezza di taglio (mm)
30
Dimensione della filettatura
20
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
12
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Dormer
Model
E266
Type
5975162; 86015894
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3Z414352
EAN
7320760088425
UBB
500631601837
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E266M20