Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
0D085437
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
Dormer Machine tap E266 DIN 376 N/A HSSE Blanc M16x2.00mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0D085437
Filettatura a passo (mm)
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
12
Lunghezza di taglio (mm)
25
Dimensione della filettatura
16
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Filettatura a passo (mm)
2
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
12
Lunghezza di taglio (mm)
25
Dimensione della filettatura
16
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
9
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Dormer
Model
E266
Type
5975148; 86015892
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0D085437
EAN
7320760088401
UBB
500631582458
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E266M16