Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
2C896423
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
Dormer Machine tap E216 DIN 371 N/A HSSE Blanc M5x0.80mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2C896423
Filettatura a passo (mm)
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
17
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di taglio (mm)
13
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Filettatura a passo (mm)
0.8
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
17
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di taglio (mm)
13
Dimensione della filettatura
5
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
4.9
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Dormer
Model
E216
Type
5976039; 86015677
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2C896423
EAN
7320760086018
UBB
500631653499
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E216M5