text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E216 DIN 371 N/A HSSE Blanc M10x1.50mm

Numero articolo 4S622453
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 28
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 28
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Filettatura a passo (mm) 1.5
Dimensione della filettatura 10
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 8
Filettatura sinistrorsa No
Model E216
Type 5976024; 86015674

Numeri di articolo

Numero articolo 4S622453
EAN 7320760085981
UBB 500631440889
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E216M10
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.