text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E021 ISO 529 N/A HSSE Vaporised No.2x56


Numero articolo 9N960350
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 9.5
Lunghezza totale (mm) 44.5
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Lunghezza di taglio (mm) 9.5
Dimensione della filettatura 2
Numero di lame di taglio 3
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 9.5
Lunghezza totale (mm) 44.5
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Lunghezza di taglio (mm) 9.5
Dimensione della filettatura 2
Numero di lame di taglio 3
Filettatura per pollice 56
Chiave quadrata (mm) 2.24
marca Dormer
Weight per piece (g) 4.1
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 9N960350
EAN 7320760010396
UBB 500631691762
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E0212-56
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.