Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4R426998
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
Dormer Machine tap E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M22x2.50mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4R426998
Filettatura a passo (mm)
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
29
Lunghezza totale (mm)
118
Diametro dell'albero (mm)
16
Lunghezza di taglio (mm)
29
Dimensione della filettatura
22
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Filettatura a passo (mm)
2.5
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
29
Lunghezza totale (mm)
118
Diametro dell'albero (mm)
16
Lunghezza di taglio (mm)
29
Dimensione della filettatura
22
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
12.5
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Dormer
Model
E000
Type
5973779; 86014863
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4R426998
EAN
7320760567708
UBB
500631608451
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E000M22