text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Jobber drill R520 DIN 6539 SC TiN 4.00mm


Numero articolo 1K167701
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 4
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 22
Angolo della punta (°) 130
marca Dormer
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 55
Diametro trapano (mm) 4
Diametro dell'albero (mm) 4
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 22
Angolo della punta (°) 130
marca Dormer
Weight per piece (g) 11
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 1K167701
EAN 7320760116166
UBB 500629598094
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  R5204.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.