Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
2H533725
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
Dormer Jobber drill A117 DIN 1897 HSSE Brass 8.00mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
2H533725
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
37
Materiale di taglio
HSS-E
Forma del gambo
Cylindrical
Trapano a spirale
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
79
Diametro trapano (mm)
8
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
37
Materiale di taglio
HSS-E
Forma del gambo
Cylindrical
Trapano a spirale
SÌ
marca
Dormer
Weight per piece (g)
23.3
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2H533725
EAN
7320760015827
UBB
500631138699
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
A1178.0