text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E 2.5X0.45 B


Numero articolo 3D512328
Filettatura a passo (mm)
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 9
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Lunghezza di taglio (mm) 9
Chiave quadrata (mm) 2.1
Confezionato per 1

Specifiche

Filettatura a passo (mm) 0.45
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 9
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Lunghezza di taglio (mm) 9
Chiave quadrata (mm) 2.1
marca Völkel
Weight per piece (g) 2
Codice merceologico
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3D512328
EAN 4022835375227
UBB 500513394196
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  37522
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.