text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 5/16X18 C 35° RSP


Numero articolo 1F424189
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di taglio (mm) 20
Filettatura per pollice 18
Chiave quadrata (mm) 4.9
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di taglio (mm) 20
Filettatura per pollice 18
Chiave quadrata (mm) 4.9
marca Völkel
Weight per piece (g) 21
Codice merceologico
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1F424189
EAN 4022835755166
UBB 500513425537
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  75516
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.