text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer End mill S902 SC Blanc 7.00mm


Numero articolo 1G375137
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Numero di denti 2
Taglierina per il diametro (mm) 7
marca Dormer
Weight per piece (g) 43.3
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Numero di denti 2
Taglierina per il diametro (mm) 7
marca Dormer
Weight per piece (g) 43.3
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 1G375137
EAN 7320760132906
UBB 500629942698
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S9027.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.