text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer End mill S225 SC Aluminium-Titanium-Nitride 8.0mm


Numero articolo 1N410472
Design Altro
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di lavoro (mm) 20
Numero di denti 6
Materiale di taglio HM
Con albero
Confezionato per 1

Specifiche

Design Altro
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di lavoro (mm) 20
Numero di denti 6
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 8
marca Dormer
Weight per piece (g) 47
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 1N410472
EAN 7320760683514
UBB 500630070539
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S2258.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.