text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer End mill S225 SC Aluminium-Titanium-Nitride 4.0mm


Numero articolo 3D898367
Design Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 11
Numero di denti 6
Taglierina per il diametro (mm) 4
marca Dormer
Confezionato per 1

Specifiche

Design Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 11
Numero di denti 6
Taglierina per il diametro (mm) 4
marca Dormer
Weight per piece (g) 20.5
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 3D898367
EAN 7320760683491
UBB 500630068160
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S2254.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.