text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer End mill S225 SC Aluminium-Titanium-Nitride 3.0mm


Numero articolo 8K534799
Design Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 8
Numero di denti 6
Taglierina per il diametro (mm) 3
marca Dormer
Confezionato per 1

Specifiche

Design Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 8
Numero di denti 6
Taglierina per il diametro (mm) 3
marca Dormer
Weight per piece (g) 18.8
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 8K534799
EAN 7320760683484
UBB 500630067170
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S2253.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.