text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer End mill S225 SC Aluminium-Titanium-Nitride 10.0mm


Numero articolo 8U195768
Design Altro
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 10
Lunghezza di lavoro (mm) 22
Numero di denti 6
Taglierina per il diametro (mm) 10
marca Dormer
Confezionato per 1

Specifiche

Design Altro
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 10
Lunghezza di lavoro (mm) 22
Numero di denti 6
Taglierina per il diametro (mm) 10
marca Dormer
Weight per piece (g) 75
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 8U195768
EAN 7320760683521
UBB 500629959692
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S22510.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.