Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1Z741268
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
Dormer Machine tap E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1Z741268
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
26
Lunghezza della filettatura (mm)
18
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
18
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
26
Lunghezza della filettatura (mm)
18
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
18
Filettatura a passo (mm)
1.25
Dimensione della filettatura
8
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Green
Chiave quadrata (mm)
6.2
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Dormer
Codice merceologico
Visualizza
Model
E471
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1Z741268
EAN
7320760674666
UBB
500631672531
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E471M8