Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
6I773877
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
Dormer Machine tap E390 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN M10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6I773877
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
28
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
10
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
20
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
28
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
10
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
20
Filettatura a passo (mm)
1.5
Dimensione della filettatura
10
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
White
Chiave quadrata (mm)
8
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Dormer
Codice merceologico
Visualizza
Model
E390
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6I773877
EAN
7320760675038
UBB
500631433611
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E390M10