Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
7V227998
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
Dormer Jobber drill A108 DIN 338 HSS Vaporised 7.00mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
7V227998
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
69
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Forma del gambo
Cylindrical
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
109
Diametro trapano (mm)
7
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
69
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Forma del gambo
Cylindrical
Trapano a spirale
SÌ
marca
Dormer
Weight per piece (g)
23
Codice merceologico
Visualizza
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7V227998
EAN
7320760008584
UBB
500631109492
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
A1087.0