text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Jobber drill A108 DIN 338 HSS Vaporised 2.00mm


Numero articolo 5R931389
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 24
Adatto per acciaio inox SÌ
Angolo della punta (°) 135
Trapano a spirale SÌ
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 49
Diametro trapano (mm) 2
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 24
Adatto per acciaio inox SÌ
Angolo della punta (°) 135
Trapano a spirale SÌ
marca Dormer
Weight per piece (g) 1
Codice merceologico
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 5R931389
EAN 7320760007969
UBB 500630798709
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  A1082.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.