Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
6X432800
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
Dormer Jobber drill A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 9.20mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
6X432800
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
81
Materiale di taglio
HSS
Forma del gambo
Cylindrical
Trapano a spirale
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro trapano (mm)
9.2
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
81
Materiale di taglio
HSS
Forma del gambo
Cylindrical
Trapano a spirale
SÌ
marca
Dormer
Weight per piece (g)
43
Codice merceologico
Visualizza
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6X432800
EAN
7320760351352
UBB
500631145454
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
A0029.2