text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Jobber drill A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 8.10mm


Numero articolo 5T358599
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 75
Trapano a spirale SÌ
marca Dormer
Weight per piece (g) 32.6
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 117
Diametro trapano (mm) 8.1
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 75
Trapano a spirale SÌ
marca Dormer
Weight per piece (g) 32.6
Codice merceologico
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 5T358599
EAN 7320760351215
UBB 500631112447
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  A0028.1
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.