text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Jobber drill A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 7.50mm


Numero articolo 7X067110
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 69
Angolo della punta (°) 118
Trapano a spirale SÌ
marca Dormer
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 109
Diametro trapano (mm) 7.5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 69
Angolo della punta (°) 118
Trapano a spirale SÌ
marca Dormer
Weight per piece (g) 25.7
Codice merceologico
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 7X067110
EAN 7320760351130
UBB 500631084489
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  A0027.5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.