Rivetto cieco
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
Rivetto cieco
34190
34190.040.025
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
Dome head open end blind rivet Aluminium AlMg 3 / Stainless steel A2 4,0X25MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Mandrel material
Stainless steel
Head shape
Mushroom head
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 3 / Stainless steel A2
Rivets end
Open
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
4 mm
Lunghezza
25 mm
Mandrel material
Stainless steel
Head shape
Mushroom head
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 3 / Stainless steel A2
Rivets end
Open
Dimensioni
D (mm)
4
Drill ø
4.1
Grip range
17.0-20.0
k
1
L (mm)
25
ø dk
8
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
34190.040.025
EAN
8715493364097
UBB
950369063868
UNSPSC
31162201
Scarica informazioni aggiuntive
Scarica E-doc