Rivetto cieco
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
Rivetto cieco
33190
33190.032.006
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
Dome head open end blind rivet Aluminium AlMg 2,5 / Aluminium 3,2X6MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Mandrel material
Aluminium
Head shape
Mushroom head
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5 / Aluminium
Rivets end
Open
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3.2 mm
Lunghezza
6 mm
Mandrel material
Aluminium
Head shape
Mushroom head
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5 / Aluminium
Rivets end
Open
Dimensioni
D (mm)
3.2
Drill ø
3.3
Grip range
1.5-3.5
k
0.8
L (mm)
6
ø dk
6.5
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
33190.032.006
EAN
8715492971593
UBB
950369324997
UNSPSC
31162201
Scarica informazioni aggiuntive
Scarica E-doc