text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 115 x 22,23 K60

Numero articolo 7L371863
Diametro 115
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per metallo
Adatto per metalli non ferrosi

Specifiche

Diametro 115
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per metallo
Adatto per metalli non ferrosi
Granulazione secondo CAMI 60
marca Tyrolit
Weight per piece (g) 93
Codice merceologico
Type Flap Disc

Descrizione

Con questo disco lamellare PREMIUM, la smerigliatura di materiali difficili da lavorare come l'alluminio, ma anche il rame, il bronzo, l'ottone o l'alpacca diventa facile. Una specifica particolare riduce il rischio di sbavature sul pezzo. Inoltre, una grana in ceramica in dotazione assicura che il disco rimanga estremamente facile da tagliare durante tutto il processo di rettifica, offrendo così un'eccellente capacità di taglio.

Numeri di articolo

Numero articolo 7L371863
EAN 9003177070075
UBB 500572131968
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  707007
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.