text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco da taglio Tyrolit 150 x 2,5 x 20

Numero articolo 6I159018
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.5
Diametro del disco (mm) 150
Adatto per l'uso a umido
Granulazione 60

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.5
Diametro del disco (mm) 150
Adatto per l'uso a umido
Granulazione 60
Adatto per metallo
Diametro del foro 20
marca Tyrolit

Descrizione

This PREMIUM*** wheel is a non-reinforced high-performance cut-off wheel for stationary machines and automatic saw sharpening machines. As these cut-off wheels are manufactured without reinforcement, they are only suitable for wet cutting on stationary machines.The workpiece must be fixed during machining and the wheel must not be exposed to lateral load.

Numeri di articolo

Numero articolo 6I159018
EAN 9003175989713
UBB 500572063641
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  598971
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.