Cutting discs
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
Cutting discs
9F411872
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
Disco da taglio Tyrolit 125 x 2 x 22,23
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9F411872
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
2
Diametro del disco (mm)
125
Granulazione
30
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Applicazione
Taglio
Forma
Flat
Spessore (mm)
2
Diametro del disco (mm)
125
Granulazione
30
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
22.2
Tipo di particelle
Ceramica
marca
Tyrolit
Weight per piece (g)
56
Codice merceologico
Visualizza
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Con l'introduzione del disco da taglio da 1,0 mm con sistema CERABOND, la famiglia di prodotti si arricchisce di un nuovo membro. La linea di prodotti CERABOND è stata così completata ed è ora disponibile nei negozi specializzati di tutto il mondo.
Numeri di articolo
Numero articolo
9F411872
EAN
9003172017204
UBB
500683306178
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
34256281