text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco da taglio Tyrolit 100 x 2,5 x 16,00

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.5
Diametro del disco (mm) 100
Granulazione 30
Diametro del foro 16
marca Tyrolit

Descrizione

The BASIC* cut-off wheel reduces the work of the operator due to its good cutting ability. When used on common building materials, the wheel impresses by achieving clean cutting edges and good cutting quality. The BASIC version of the 2.5 to 3.0 mm thick wheels offer a long lifetime and can be used for universal applications.The advantages are topped off by its environmentally-friendly operation, thanks to the reduction in cutting waste.

Numeri di articolo

Numero articolo 9O933843
EAN 9003172230245
UBB 500572052180
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  223024
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.