text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Steel C4C/C10C Plain 3X8MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Steel
Material technical C4C/C10C
Surface treatment Plain
Confezionato per 1.000
Solo full box

Specifiche

Diametro 3 mm
Lunghezza 8 mm
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Steel
Material technical C4C/C10C
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 0.56
Codice merceologico

Dimensioni

d1 3
d2 5.2
d3 (min.) 2.87
D (mm) 3
e (max.) 1.5
k ≈ 1.4
L (mm) 8

Standard

ISO 1051
BS 4620
DIN 661/302

Numeri di articolo

Numero articolo 39410.030.008
EAN 8715492821898
UBB 950368007049
UNSPSC 31162201
Codice di inventario NATO 5320-12-124-3352

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.