Rivetti
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
Rivetti
Rivetti
39410
39410.030.005
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
DIN 661/302 Steel C4C/C10C Plain 3X5MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Material technical
C4C/C10C
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
3 mm
Lunghezza
5 mm
marca
Fabory
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Material technical
C4C/C10C
Surface treatment
Plain
Weight per piece (g)
0.36
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d1
3
d2
5.2
d3 (min.)
2.87
D (mm)
3
e (max.)
1.5
k ≈
1.4
L (mm)
5
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4620
ISO
1051
DIN
661/302
Numeri di articolo
Numero articolo
39410.030.005
EAN
8717077083011
UBB
500645359208
UNSPSC
31162201
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.