text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Copper DHP 8X30MM

Specifiche

Diametro 8 mm
Lunghezza 30 mm
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Copper
Material technical DHP
Weight per piece (g) 15.425
Codice merceologico

Dimensioni

d1 8
d2 14
d3 (min.) 7.76
D (mm) 8
e (max.) 4
k ≈ 4
L (mm) 30

Standard

ISO 1051
DIN 661/302
BS 4620

Numeri di articolo

Numero articolo 50380.080.030
EAN 8715492246691
UBB 950368025280
UNSPSC 31162201

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.