text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Copper DHP 6X40MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Copper
Material technical DHP
Weight per piece (g) 11.081
Confezionato per 250
Solo full box

Specifiche

Diametro 6 mm
Lunghezza 40 mm
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Copper
Material technical DHP
Weight per piece (g) 11.081
Codice merceologico

Dimensioni

d1 6
d2 10.5
d3 (min.) 5.82
D (mm) 6
e (max.) 3
k ≈ 3
L (mm) 40

Standard

DIN 661/302
BS 4620
ISO 1051

Numeri di articolo

Numero articolo 50380.060.040
EAN 8715492246615
UBB 950368024788
UNSPSC 31162201

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.