text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Copper DHP 6X30MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Copper
Material technical DHP
Weight per piece (g) 8.31
Confezionato per 250
Solo full box

Specifiche

Diametro 6 mm
Lunghezza 30 mm
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Copper
Material technical DHP
Weight per piece (g) 8.31
Codice merceologico

Dimensioni

d1 6
d2 10.5
d3 (min.) 5.82
D (mm) 6
e (max.) 3
k ≈ 3
L (mm) 30

Standard

BS 4620
DIN 661/302
ISO 1051

Numeri di articolo

Numero articolo 50380.060.030
EAN 8715492246608
UBB 950368024606
UNSPSC 31162201
Codice di inventario NATO 5320-12-339-3998

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.