text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Copper DHP 5X40MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Copper
Material technical DHP
Weight per piece (g) 7.531
Confezionato per 250
Solo full box

Specifiche

Diametro 5 mm
Lunghezza 40 mm
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Copper
Material technical DHP
Weight per piece (g) 7.531
Codice merceologico

Dimensioni

d1 5
d2 8.8
d3 (min.) 4.82
D (mm) 5
e (max.) 2.5
k ≈ 2.5
L (mm) 40

Standard

DIN 661/302
ISO 1051
BS 4620

Numeri di articolo

Numero articolo 50380.050.040
EAN 8715492246479
UBB 950368023954
UNSPSC 31162201

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.