Nedtrain Oud
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
Rivetti
Rivetti
50380
50380.050.025
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
DIN 661/302 Copper DHP 5X25MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Head shape
Countersunk head
Material
Copper
Material technical
DHP
Weight per piece (g)
4.877
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
5 mm
Lunghezza
25 mm
marca
Fabory
Head shape
Countersunk head
Material
Copper
Material technical
DHP
Weight per piece (g)
4.877
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d1
5
d2
8.8
d3 (min.)
4.82
D (mm)
5
e (max.)
2.5
k ≈
2.5
L (mm)
25
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
661/302
ISO
1051
BS
4620
Numeri di articolo
Numero articolo
50380.050.025
EAN
8715492246448
UBB
950368023798
UNSPSC
31162201
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare