text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Copper DHP 4X10MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Copper
Material technical DHP
Weight per piece (g) 1.372
Confezionato per 1.000
Solo full box

Specifiche

Diametro 4 mm
Lunghezza 10 mm
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Copper
Material technical DHP
Weight per piece (g) 1.372
Codice merceologico

Dimensioni

d1 4
d2 7
d3 (min.) 3.87
D (mm) 4
e (max.) 2
k ≈ 2
L (mm) 10

Standard

ISO 1051
DIN 661/302
BS 4620

Numeri di articolo

Numero articolo 50380.040.010
EAN 8715492246288
UBB 950368022626
UNSPSC 31162201

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.