text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Copper DHP 3X10MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Copper
Material technical DHP
Weight per piece (g) 0.706
Confezionato per 1.000
Solo full box

Specifiche

Diametro 3 mm
Lunghezza 10 mm
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Copper
Material technical DHP
Weight per piece (g) 0.706
Codice merceologico

Dimensioni

d1 3
d2 5.2
d3 (min.) 2.87
D (mm) 3
e (max.) 1.5
k ≈ 1.4
L (mm) 10

Standard

ISO 1051
DIN 661/302
BS 4620

Numeri di articolo

Numero articolo 50380.030.010
EAN 8715492246189
UBB 950368021974
UNSPSC 31162201
Codice di inventario NATO 5320-12-129-5392

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.