text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M10X50


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 50 mm
marca Fabory
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 5.28
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 50
P 1.5
s 8

Standard

ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912
NEN ≈1241
NF ≈E25-125
ISO ≈4762
BS ≈4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 56120.100.050
EAN 8715492860835
UBB 950351896879
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.