text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon flange bolt with ribbed flange DIN ≈6921 Steel Plain 100 M8X25


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 100
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 25 mm
marca Fabory
Class 100
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 16
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
dc 18.2
k 7
L (mm) 25
P 1.25
s 13

Standard

DIN ≈6921

Numeri di articolo

Numero articolo 04400.080.025
EAN 8715492125866
UBB 952351494325
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.