Bullone a testa esagonale con flangia
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
Bullone a testa esagonale con flangia
04400
04400.120.060
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
DIN ≈6921 Steel Plain 100 M12X60
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
100
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
60 mm
Class
100
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
d-D
M12
dc
24
k
10
L (mm)
60
P
1.75
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈6921
Numeri di articolo
Numero articolo
04400.120.060
EAN
8717077052970
UBB
500645033324
UNSPSC
31161620
Scarica informazioni aggiuntive