text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈6921 Steel Plain 100 M10X20


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 100
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 20 mm
marca Fabory
Class 100
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 22.7
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M10
dc 21
k 8.5
L (mm) 20
P 1.5
s 15

Standard

DIN ≈6921

Numeri di articolo

Numero articolo 04400.100.020
EAN 8715492125910
UBB 952351494812
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.