text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Fresa a candela Vinger 16 mm x 40 mm


Numero articolo B4980.628.466
Lunghezza totale (mm) 81
Diametro dell'albero (mm) 12
Adatto per acciaio inox No
Lunghezza di lavoro (mm) 40
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per ghisa No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 81
Diametro dell'albero (mm) 12
Adatto per acciaio inox No
Lunghezza di lavoro (mm) 40
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno SÌ
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per legno massiccio SÌ
Taglierina per il diametro (mm) 16
marca Bosch
Weight per piece (g) 149
Codice merceologico
Type End Miller

Numeri di articolo

Numero articolo B4980.628.466
EAN 3165140420297
UBB 500511968355
UNSPSC 23101513
Nr articolo produttore  2608628466
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.