Fresatrice e levigatrice
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
Utensili elettrici
Fresatrice e levigatrice
B4480.000.055
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
Bosch Router GOF 1250 CE L-BOXX
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
B4480.000.055
Larghezza
370
Altezza
270
Peso
3.6
Tensione (V)
230
Frequenza (Hz)
60
Lunghezza (mm)
170
Potenza nominale assorbita (W)
1250
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza
370
Altezza
270
Peso
3.6
Tensione (V)
230
Frequenza (Hz)
60
Lunghezza (mm)
170
Potenza nominale assorbita (W)
1250
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
24000
Corsa del cestello di fresatura (mm)
60
Diametro del mandrino a pinza (mm)
6
marca
Bosch
Weight per piece (g)
8220
Codice merceologico
Visualizza
Model
GOF 1250 CE
Type
Router
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4480.000.055
EAN
3165140690065
UBB
500625439004
UNSPSC
23101513
Nr articolo produttore
0601626001